Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER Enkelzijdige steeksleutel, Vonkvrij Serie, 37 mm maat, Aluminiumbrons, 310 mm LG

  • ERIKS:14763246
  • Fabrikant:8412783744040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 81,51/ stukexcl. btw

€ 98,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Non-Sparking
Type
Single Ended Open Jaw Spanner
Uitvoering
Metrisch
Uitvoering enkele sleutel
Ja
Sleutelwijdte
37 mm
Lengte
310 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
490 g
Sleutelwijdte klein
1.46 in
Sleutelwijdte klein (inch)
1.46
Sleutelwijdte groot
1.46 in
Sleutelwijdte groot (inch)
1.46
Lengte
12.2 in