€ 65,66/ stukexcl. btw
€ 79,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Single Ended Open Jaw Spanner |
Uitvoering | Metrisch |
Uitvoering enkele sleutel | Ja |
Sleutelwijdte | 21 mm |
Lengte | 170 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Koper-Beryllium |
Gewicht | 85 g |
Sleutelwijdte klein | 0.83 in |
Sleutelwijdte klein (inch) | 0.83 |
Sleutelwijdte groot | 0.83 in |
Sleutelwijdte groot (inch) | 0.83 |
Lengte | 6.69 in |