€ 77,90/ stukexcl. btw
€ 94,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | EGAMASTER |
Serie | Non-Sparking |
Type | Hex Bit Socket Wrench |
Sleutelwijdte | 5 mm |
Aansluitmaat | 3/8 in |
Lengte | 55 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Ja |
Materiaal | Aluminiumbrons |
Gewicht | 60 g |
Uitvoering | Metrisch |