Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER 12-punts dopsleutel, Standard Serie, 1/2" Aansluitmaat, 8 mm WD, 40 mm LG, Aluminiumbrons

  • ERIKS:14763318
  • Fabrikant:8412783744774
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 67,04/ stukexcl. btw

€ 81,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Standard
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Lengte
40 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Aluminiumbrons
Gewicht
60 g
Uitvoering
Metrisch