Eriks
EGAMASTER

EGAMASTER 12-punts dopsleutel, Long Serie, 3/4" Aansluitmaat, 17 mm WD, 90 mm LG, Beryllium-koper

  • ERIKS:14759518
  • Fabrikant:8412783352740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 293,57/ stukexcl. btw

€ 355,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
EGAMASTER
Serie
Long
Type
12 PT Socket Wrench
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Lengte
90 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Ja
Materiaal
Koper-Beryllium
Gewicht
500 g
Uitvoering
Metrisch