€ 112,00/ stukexcl. btw
€ 135,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECOPARTS |
Code | MF 51559 DN 1 006 |
Materiaal filterelement | Cellulose |
Filterfijnheid | 6 µm |
Type filter element | Persfilter element |
Temperatuurbereik | van -10 tot 120 °C |
Materiaal eindkappen | Kunststof |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Lengte filterelement | 579 mm |
Inwendige diameter | 64.2 mm |
Buitendiameter | 100 mm |