Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5833 Nodulair gietijzer/Duplex/NBR Centrisch Wormwielkast PN16 Lugtype DN200

  • ERIKS:14523466
  • Fabrikant:8716901139924
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.045,60/ stukexcl. btw

€ 1.265,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 24-08-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5833
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
60 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 210N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F07
Montageflens 2
F10
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
NBR
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
Kvs-waarde
2800 m³/h
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN200
Drukklasse
PN16
C
159 mm
H
296 mm
L
60 mm
M
125 mm
Gewicht
23 kg