Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 5833 KIWA Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Wormwielkast AB 1250N PN10 Lugtype DN450

  • ERIKS:14998943
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 09-06-2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
5833
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Verf min. 250 µm
Nom. binnendiameter
DN450
Aansluiting
Lugtype
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 20
Inbouwlengte
114 mm
Bediening
Wormwielkast
Typecodering aandrijving
AB 1250N
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Duplex
Kwaliteitsklasse spindel
1.4462
PMO - maximum werkdruk
10 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN450
C
230 mm
H
465 mm
L
114 mm
M
338 mm
Gewicht
125 kg