Eriks
ECON®

ECON® Vlinderklep Type: 4633 Nodulair gietijzer/Duplex/EPDM Centrisch Wormwielkast PN16 Flens DN250

  • ERIKS:14523356
  • Fabrikant:8716901140463
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.533,60/ stukexcl. btw

€ 3.065,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-06-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
4633
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
Nodulair gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JS1030
Oppervlaktebescherming
Polyurethaan UV bestendig, min. 60 µm
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Flens
Normering aansluiting
EN (DIN)
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN16
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 13
Inbouwlengte
165 mm
Bediening
Wormwielkast
Norm topflens
ISO 5211 Direct Mount
Montageflens
F10
Montageflens 2
F14
Voering huis
Vast gevulkaniseerd
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
Duplex
Kwaliteitsklasse klepblad
1.4470
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4021+QT
Materiaal bediening
EN-JL1040
PMO - maximum werkdruk
16 bar
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
110 °C
DN
DN250
Drukklasse
PN16
A
405 mm
C
265 mm
H
435 mm
L
165 mm
M
300 mm
Gewicht
59 kg