Eriks
ECON®

ECON® Terugslagklep Type: 71 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep Recht PN16 Flens DN25 Druktrap flens: PN10/16

  • ERIKS:14157580
  • Fabrikant:8716901136688
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zinkarme bronzen compacte terugslagklep met scharnierende klep, drukklasse PN10 of PN16.
Opslaan in lijst

€ 562,80/ stukexcl. btw

€ 680,99incl. btw

115 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
71
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN25
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Druktrap flens
PN10/16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
70 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Afdichting
NBR
Materiaal klep
CC333G
Materiaal deksel
CC480K
Materiaal dekselpakking
NBR
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16
DN
DN25
A
115 mm
L
70 mm
Gewicht
2 kg