€ 317,50/ stukexcl. btw
€ 384,18incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 21440 |
Uitvoering | Switchbox |
Model schakelaar | Reedcontact |
Type schakelaar | Mechanical |
Schakelfunctie | 2x Normally open (NO) |
Aantal schakelaars | 2 |
Geschikt voor aandrijving | EDL/ESL |
Voedingsspanning | 24V DC |
Explosieveilig | Nee |
Elektrische aansluiting | 1x M25x1,5 |
Beschermingsgraad (IP-waarde) | IP68 |
Aansluiting stuurventiel | Nee |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Materiaal aandrijfas | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal O-ring | NBR |
Omgevingstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Goedkeuringen | LRS |