Eriks
ECON®

ECON® Klepstandsteller Type: 3302 NCS Aluminium Lineair Dubbelwerkend 4- 20 mA Met montageset

  • ERIKS:14463579
  • Fabrikant:8716901136329
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.033,00/ stukexcl. btw

€ 1.249,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
3302 NCS
Overbrenging
Lineair
Uitvoering
Klepstandsteller
Werking aandrijving
Dubbelwerkend
Ingangssignaal
4 - 20 mA
Voedingsdruk
1,4 tot 7 bar
Aansluitspanning
24V DC, 2-draads
Explosieveilig
Nee
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP66
Elektrische aansluiting
Wartelmoer 1/2" NPT
Luchtaansluiting
1/4" NPT
Display
Ja
Slag
16 tot 30 mm
Met konsole
Ja
Normering aansluiting aandrijving
DIN IEC 60534-6-1
Met montageset
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal konsole
Staal
Omgevingstemperatuur
van -30 tot 85 °C