Eriks
ECON®

ECON® Klepafsluiter Type: 1270 Brons/Brons Vaste klep Recht PN16 Flens DN100

  • ERIKS:14439901
  • Fabrikant:8716901142702
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Bronzen klepafsluiter, met bronzen dichting, vaste of losse klep en flensaansluiting, drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 3.615,50/ stukexcl. btw

€ 4.374,76incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1270
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN16
Afwerking flens
Flat face
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
270 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Klepvorm
Vaste klep
Uitvoering kopstuk
Geflensd kopstuk
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal klep
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CuZn35Ni (SoMs59)
Materiaal spindelafdichting primair
Grafiet
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal kopstuk pakking
Grafiet
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
200 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
16 bar
DN
DN100
A
220 mm
H
318 mm
L
270 mm
M
200 mm
Gewicht
29.6 kg