Eriks
ECON®

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 5 mm Recht PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10

  • ERIKS:13449791
  • Fabrikant:8716901036766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 857,00/ stukexcl. btw

€ 1.036,97incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ECON®
Type
1187
Norm
EN (DIN)
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
Gietijzer
Kwaliteitsklasse
EN-JL1040
Oppervlaktebescherming
Gecoat
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN4
Druktrap flens
PN10
Inbouwlengte
290 mm
Met filterelement
Ja
Perforatie
5 mm
Stromingsrichting
Horizontaal
Incl. verschildrukmanometer
Nee
Ontluchtingsschroef
Nee
Aftapaansluiting
Ja
Materiaal dekselpakking
NBR
Materiaal filterelement
Roestvaststaal RVS 316
Materiaal aftapplug
Messing
Materiaal korfmoer
Messing
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
DN
DN65
A
185 mm
B
197 mm
H1
250 mm
H2
136 mm
L
290 mm
G
1/2"
Gewicht
15.2 kg