€ 9,44/ stukexcl. btw
€ 11,42incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ECON® |
Type | 12482 |
Vorm | Bocht |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | SS304 |
Oppervlaktebescherming | Gepolijst |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 13 mm |
Nom. binnendiameter 2 | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2 | 35 mm |
Normering las aansluiting | DIN 11850 |
Bochthoek | 90 ° |