Eriks
DURBAL

DURBAL Stangkop Onderhoudsplichtig Kogellager Buitendraad rechts BRM 16-00-501

  • ERIKS:12216690
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 147,18/ stukexcl. btw

€ 178,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
BRM
Binnendiameter
16 mm
Draadmaat
M 16
Type schroefdraad
Buitendraad rechts
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Kogellager
a
8 °
B
21 mm
C1
15 mm
d
16 mm
d1
19 mm
d2
42 mm
dk
15 mm
G
M 16 mm
h
66 mm
I1
40 mm
I2
87 mm
I7
22 mm