Eriks
DURBAL

DURBAL Radiaal gewrichtslager Onderhoudsplichtig Staal/staal DGEG 110 ES

  • ERIKS:12980518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 535,76/ stukexcl. btw

€ 648,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURBAL
Serie
DGEG..E(S)
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
100 mm
Onderhoud
Onderhoudsplichtig
Glijcontact
Staal/staal
a
12 °
B
100 mm
C
70 mm
d
110 mm
D
180 mm
d1
124.9 mm
dk
160 mm