Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Y-filter Serie: HOUVA ABS 0.8mm PN16 Lijmmof 20mm

  • ERIKS:11263157
Image 1
3-D wartels met lijmmof, afdichting EPDM, maaswijdte 1,5 mm. Drukklasse PN16.
Opslaan in lijst

€ 64,96/ stukexcl. btw

€ 78,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
HOUVA
Materiaal huis
ABS
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Aansluiting
Lijmmof
Druktrap artikel
PN16
Inbouwlengte
103 mm
Perforatiemaat
0.8 mm
Met meetaansluitingen
Nee
Met aftapplug
Nee
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C