Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA60 24V AC/DC Lijmmof 90mm DN80

  • ERIKS:14794856
Image 1
Kogelkraan VKD ABS/EPDM
• radiaal in- en uitbouwbaar.
• uitgevoerd met ECON 7907 elektrische aandrijving.
• geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter.
• direct te verlijmen met het Air-Line Xtra persluchtsysteem.
Opslaan in lijst

€ 595,20/ stukexcl. btw

€ 720,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
VKD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
ABS
Nom. binnendiameter
DN80
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA60
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V AC/DC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ABS
Materiaal spindel
ABS
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C