€ 461,20/ stukexcl. btw
€ 558,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 15-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | VKD |
Bouwvorm | 2-weg |
Constructie huis | 3-delig |
Materiaal huis | ABS |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Aandrijving | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V AC/DC |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ABS |
Materiaal spindel | ABS |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |