Eriks
DURAPIPE

DURAPIPE Kogelkraan Serie: VKD ABS/EPDM Volle doorlaat Elektrisch bediend ELA40 24V DC/85-265V AC Lijmmof 32mm DN25

  • ERIKS:14794845
Image 1
Kogelkraan VKD ABS/EPDM
• radiaal in- en uitbouwbaar.
• uitgevoerd met ECON 7907 elektrische aandrijving.
• geïntegreerde bevestigingsplaten voor de bevestiging van de afsluiter.
• direct te verlijmen met het Air-Line Xtra persluchtsysteem.
Opslaan in lijst

€ 319,60/ stukexcl. btw

€ 386,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DURAPIPE
Serie
VKD
Bouwvorm
2-weg
Constructie huis
3-delig
Materiaal huis
ABS
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Lijmmof
Aandrijving
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA40
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC/85-265V AC
Doorlaat
Volle doorlaat
Materiaal kogel
ABS
Materiaal spindel
ABS
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal spindelafdichting secundair
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
70 °C