€ 33,74/ stukexcl. btw
€ 40,83incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | 01.117 |
Vorm | Elleboog |
Materiaal | ABS |
Nom. binnendiameter | 2" |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN10 |
Bochthoek | 90 ° |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |