€ 253,40/ stukexcl. btw
€ 306,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DURAPIPE |
Serie | TKD |
Bouwvorm | 3-weg |
Materiaal huis | ABS |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Aansluiting | Lijmmof |
Druktrap artikel | PN16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Handbediening | Handgreep |
Kogelboring | T-boring |
Hoekverdraaiing | 90 ° |
Doorlaat | Volle doorlaat |
Materiaal kogel | ABS |
Materiaal zitting | PTFE |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal spindelafdichting secundair | EPDM |
Materiaal huisafdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 70 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 bar |