€ 673,82/ stukexcl. btw
€ 815,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 673,82 | - |
2+ | € 552,09 | 18.07% |
5+ | € 415,16 | 38.39% |
25+ | € 366,26 | 45.64% |
50+ | € 343,43 | 49.03% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 6.25 |
Bevestiging | Geen |
Type wormwielkast | PLG 52 HT |
Type motor | GR 63x55 |
Schachtlengte | 25 |
Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
Max. draaimoment | 2.8 Nm |
Nom. snelheid | 536 tr/min |
Nom. draaimoment | 1.52 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 12 mm |