Eriks
DUNKER

DUNKER GR 63x55 24V + PLG 52 HT i = 20.25

  • ERIKS:14811165
Image 1
Opslaan in lijst

€ 725,98/ stukexcl. btw

€ 878,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 725,98

-

2+

€ 603,18

16.92%

5+

€ 457,55

36.97%

25+

€ 408,64

43.71%

50+

€ 380,38

47.60%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
20.25
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 52 HT
Type motor
GR 63x55
Schachtlengte
25
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
11 Nm
Nom. snelheid
165 tr/min
Nom. draaimoment
4.43 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
12 mm