Eriks
DUNKER

DUNKER GR 63x55 24V

  • ERIKS:14811179
Image 1
Opslaan in lijst

€ 409,73/ stukexcl. btw

€ 495,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 409,73

-

2+

€ 338,00

17.51%

5+

€ 252,14

38.46%

25+

€ 222,80

45.62%

50+

€ 207,58

49.34%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Bevestiging
Geen
Type motor
GR 63x55
Schachtlengte
25
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
2.11 Nm
Nom. snelheid
3350 tr/min
Nom. draaimoment
0.27 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
8 mm