€ 672,73/ stukexcl. btw
€ 814,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 672,73 | - |
2+ | € 547,75 | 18.58% |
5+ | € 411,90 | 38.77% |
25+ | € 360,82 | 46.36% |
50+ | € 336,91 | 49.92% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 6.25 |
Bevestiging | Geen |
Type wormwielkast | PLG 52 HT |
Type motor | GR 53x58 |
Schachtlengte | 25 |
Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
Max. draaimoment | 2.8 Nm |
Nom. snelheid | 480 tr/min |
Nom. draaimoment | 0.96 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 12 mm |