€ 803,15/ stukexcl. btw
€ 971,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 803,15 | - |
2+ | € 648,82 | 19.22% |
5+ | € 501,02 | 37.62% |
25+ | € 445,59 | 44.52% |
50+ | € 416,25 | 48.17% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 126.563 |
Bevestiging | Deksel |
Type wormwielkast | PLG 52 HT |
Type motor | GR 53x58 |
Schachtlengte | 25 |
Dekselbevestiging | IP50 |
Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
Max. draaimoment | 35 Nm |
Nom. snelheid | 23.7 tr/min |
Nom. draaimoment | 15.71 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 12 mm |