Eriks
DUNKER

DUNKER GR 53x58 24V

  • ERIKS:14811288
Image 1
Opslaan in lijst

€ 408,64/ stukexcl. btw

€ 494,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 408,64

-

2+

€ 333,65

18.35%

5+

€ 248,88

39.10%

25+

€ 217,36

46.81%

50+

€ 201,06

50.80%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Bevestiging
Geen
Type motor
GR 53x58
Schachtlengte
20
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
1.43 Nm
Nom. snelheid
3000 tr/min
Nom. draaimoment
0.17 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
6 mm