Eriks
DUNKER

DUNKER GR 30X45 24V + PLG 32 i = 288.0

  • ERIKS:14811223
Image 1
Opslaan in lijst

€ 543,40/ stukexcl. btw

€ 657,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 543,40

-

2+

€ 442,33

18.60%

5+

€ 346,69

36.20%

25+

€ 295,61

45.60%

50+

€ 232,58

57.20%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
288
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 32
Type motor
GR 30X45
Schachtlengte
20
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Max. draaimoment
27.33 Nm
Nom. snelheid
10.5 tr/min
Nom. draaimoment
4 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
6 mm