€ 497,75/ stukexcl. btw
€ 602,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 497,75 | - |
2+ | € 397,77 | 20.09% |
5+ | € 313,00 | 37.12% |
25+ | € 259,75 | 47.82% |
50+ | € 197,80 | 60.26% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 15 |
Bevestiging | Geen |
Type wormwielkast | PLG 32 |
Type motor | GR 30x45 |
Schachtlengte | 20 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Max. draaimoment | 1.4 Nm |
Nom. snelheid | 187 tr/min |
Nom. draaimoment | 0.36 Nm |
Nom. spanning | 12 |
Diameter uitgaande as | 6 mm |