€ 471,67/ stukexcl. btw
€ 570,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 04-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 471,67 | - |
2+ | € 376,03 | 20.28% |
5+ | € 280,39 | 40.55% |
25+ | € 233,67 | 50.46% |
50+ | € 191,28 | 59.45% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 50 |
Bevestiging | Geen |
Type wormwielkast | PLG 32 |
Type motor | GR 30x20 |
Schachtlengte | 20 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Max. draaimoment | 2.71 Nm |
Nom. snelheid | 68 tr/min |
Nom. draaimoment | 0.69 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 6 mm |