Eriks
DUNKER

DUNKER GR 30x20 24V + PLG 32 i = 36.0

  • ERIKS:14811248
Image 1
Opslaan in lijst

€ 471,67/ stukexcl. btw

€ 570,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 02-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 471,67

-

2+

€ 376,03

20.28%

5+

€ 280,39

40.55%

25+

€ 233,67

50.46%

50+

€ 191,28

59.45%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
36
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 32
Type motor
GR 30x20
Schachtlengte
20
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Max. draaimoment
1.95 Nm
Nom. snelheid
94.4 tr/min
Nom. draaimoment
0.5 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
6 mm