Eriks
DUNKER

DUNKER GR 30x10 24V + PLG 32 i = 91.12

  • ERIKS:14811240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 502,10/ stukexcl. btw

€ 607,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 04-03-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 502,10

-

2+

€ 410,81

18.18%

5+

€ 302,13

39.83%

25+

€ 253,23

49.57%

50+

€ 220,63

56.06%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Overbrengingsverhouding
91.12
Bevestiging
Geen
Type wormwielkast
PLG 32
Type motor
GR 30x10
Schachtlengte
20
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Max. draaimoment
2.16 Nm
Nom. snelheid
32.9 tr/min
Nom. draaimoment
0.66 Nm
Nom. spanning
24
Diameter uitgaande as
6 mm