€ 403,21/ stukexcl. btw
€ 487,88incl. btw
Verwachte leverdatum - 02-03-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 403,21 | - |
2+ | € 322,78 | 19.95% |
5+ | € 226,05 | 43.94% |
25+ | € 180,41 | 55.26% |
50+ | € 149,98 | 62.80% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Overbrengingsverhouding | 4.5 |
Bevestiging | Geen |
Type wormwielkast | PLG 32 |
Type motor | GR 30x10 |
Schachtlengte | 20 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Max. draaimoment | 0.13 Nm |
Nom. snelheid | 667 tr/min |
Nom. draaimoment | 0.04 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 6 mm |