Eriks
DUNKER

DUNKER BG 95x80 dPro IO 48V

  • ERIKS:14811082
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.161,65/ stukexcl. btw

€ 2.615,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-04-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 2.161,65

-

2+

€ 1.919,29

11.21%

5+

€ 1.669,32

22.78%

25+

€ 1.500,88

30.57%

50+

€ 1.411,76

34.69%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DUNKER
Bevestiging
Geen
Type motor
BG 95x80 dPro
Schachtlengte
44
Beschermingsgraad (IP)
IP50
Max. draaimoment
10.37 Nm
Nom. snelheid
3870 tr/min
Nom. draaimoment
2.78 Nm
Nom. spanning
48
Diameter uitgaande as
12.2 mm