€ 1.309,60/ stukexcl. btw
€ 1.584,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-04-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1.309,60 | - |
2+ | € 1.154,18 | 11.87% |
5+ | € 1.040,07 | 20.58% |
25+ | € 924,87 | 29.38% |
50+ | € 864,01 | 34.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DUNKER |
Bevestiging | Deksel |
Type motor | BG 75x50 dPro |
Schachtlengte | 30 |
Dekselbevestiging | IP65 |
Beschermingsgraad (IP) | IP65 |
Max. draaimoment | 2.76 Nm |
Nom. snelheid | 4040 tr/min |
Nom. draaimoment | 1.11 Nm |
Nom. spanning | 24 |
Diameter uitgaande as | 14 mm |