Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844L Super-R 9.0 C295

  • ERIKS:14714158
  • Fabrikant:7320760356357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 73,68/ stukexcl. btw

€ 89,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C295
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.3543 in
Diameter frees
9 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
1.4409 in
Werkende lengte
38 mm
Totale lengte
88 mm
Totale lengte
3.4646 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor gietijzer
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja