€ 117,60/ stukexcl. btw
€ 142,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 11-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | C295 |
Type | End Mill |
Snijmateriaal | HSS-E PM |
Snijrichting | Radiaal, Diagonaal, Axiaal |
Met schacht | Ja |
Diameter frees | 0.6299 in |
Diameter frees | 16 mm |
Schachtdiameter | 0.6299 in |
Asdiameter | 16 mm |
Aantal tanden | 4 |
Werkende lengte | 2.4803 in |
Werkende lengte | 63 mm |
Totale lengte | 123 mm |
Totale lengte | 4.8425 in |
Geschikt voor staal | Ja |
Geschikt voor gietijzer | Ja |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |