Eriks
DORMER

DORMER XP Vingerfrees DIN844K N, Z=4/6 6.5 C247

  • ERIKS:14438969
  • Fabrikant:7320760354810
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 43,27/ stukexcl. btw

€ 52,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
C247
Type
End Mill
Snijmateriaal
HSS-E PM
Snijrichting
Radiaal, Diagonaal, Axiaal
Met schacht
Ja
Diameter frees
0.2559 in
Diameter frees
6.5 mm
Schachtdiameter
0.3937 in
Asdiameter
10 mm
Aantal tanden
4
Werkende lengte
0.6299 in
Werkende lengte
16 mm
Totale lengte
66 mm
Totale lengte
2.5984 in
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor non-ferro metalen
Ja