€ 7,69/ stukexcl. btw
€ 9,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | A147 |
Type | Jobber Length Drill |
Diameter | 5 mm |
Snijlengte | 52 mm |
Totale lengte | 86 mm |
Uitvoering | Rolgewalst |
Opnamesysteem | Cilindrisch |
Snijrichting | Rechts |
DIN-norm | DIN 338 |
Type | Spiraalboor |
Coating | Helder |
Tophoek | 130 ° |
Materiaal | HSS |
Geschikt voor non-ferro metalen | Ja |
Geschikt voor steen | Nee |
Snijhoek | 130 ° |
Gewicht | 0.0096 kg |
Asdiameter | 5 mm |
Norm | DIN 338 |
Verbindings diametertolerantie | h8 |
Realiseerbare gattolerantie | h8 |
Functionele lengte | 52 mm |
Lengte spaangroef | 52 mm |
Bruikbare lengte diameter verhouding | 4 |