€ 176,80/ stukexcl. btw
€ 213,93incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E268 |
Type | Straight Flute Tap |
Draadsoort | Metrisch fijn |
Draadmaat (M..) | M30x2 |
Draadmaat | 30 |
DIN-norm | 374 |
Materiaal | HSS-E-PM |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Totale lengte | 150 mm |
Schroefdraadlengte | 28 mm |
Snijlengte | 28 mm |
Asdiameter | 22 mm |
Sleutelwijdte | 18 mm |
Diameter | 22 mm |
Coating | Helder |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 28 mm |
Aantal groeven | 4 |
Gewicht | 0.4435 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |