Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E238 Serie, Metrisch Schroefdraad, M8X1,25, HSS-E-PM, DIN 371

  • ERIKS:14447386
  • Fabrikant:7320760664162
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E238
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M8x1.25
Draadmaat
8
DIN-norm
371
Materiaal
HSS-E-PM
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
90 mm
Schroefdraadlengte
12 mm
Snijlengte
12 mm
Asdiameter
8 mm
Diameter
8 mm
Coating
Stoomgehard
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
6.8 mm
Aantal groeven
3
Gewicht
0.025 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halfbodem tapse afschuining