Eriks
DORMER

DORMER Machinetap, E238 Serie, Metrisch Schroefdraad, M20X2,50, HSS-E-PM, DIN 376

  • ERIKS:14447392
  • Fabrikant:7320760664070
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 117,60/ stukexcl. btw

€ 142,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E238
Type
Spiral Flute Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M20X2,50
Draadmaat
20
DIN-norm
376
Materiaal
HSS-E-PM
Totale lengte
140 mm
Schroefdraadlengte
25 mm
Snijlengte
25 mm
Asdiameter
16 mm
Diameter
16 mm
Coating
Stoomoxide
Spiraalhoek
40 °
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
17.5 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.183 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap