Eriks
DORMER

DORMER Machine-roltap, E294 Serie, Metrisch Schroefdraad, M3X0,50, HSS-E, DIN 2174

  • ERIKS:14809662
  • Fabrikant:7320760663790
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 48,56/ stukexcl. btw

€ 58,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E294
Type
Machine Forming Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M3X0,50
Draadmaat
3
DIN-norm
2174
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
56 mm
Schroefdraadlengte
9 mm
Snijlengte
9 mm
Asdiameter
3.5 mm
Diameter
3.5 mm
Coating
TiN
Tolerantie
6H
Boorgatdiameter
2.8 mm
Aantal groeven
4
Gewicht
0.0032 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Halve bodem tap