Eriks
DORMER

DORMER Machine-roltap, E294 Serie, Metrisch Schroefdraad, M12X1,75, HSS-E, DIN 2174

  • ERIKS:14809669
  • Fabrikant:7320760663851
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 92,80/ stukexcl. btw

€ 112,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
E294
Type
Machine Forming Tap
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
M12X1,75
Draadmaat
12
DIN-norm
2174
Materiaal
HSS-E
Geschikt voor potgaten
Ja
Geschikt voor RVS
Ja
Totale lengte
110 mm
Schroefdraadlengte
23 mm
Snijlengte
23 mm
Asdiameter
9 mm
Sleutelwijdte
7 mm
Diameter
9 mm
Coating
TiN
Tolerantie
6HX
Boorgatdiameter
11.2 mm
Aantal groeven
5
Gewicht
0.0657 kg
Draadsnij aanschuinhoek type
Doorloop tap