€ 72,64/ stukexcl. btw
€ 87,89incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | E294 |
Type | Machine Forming Tap |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | M10X1,50 |
Draadmaat | 10 |
DIN-norm | 2174 |
Materiaal | HSS-E |
Geschikt voor potgaten | Ja |
Geschikt voor RVS | Ja |
Totale lengte | 100 mm |
Schroefdraadlengte | 20 mm |
Snijlengte | 20 mm |
Asdiameter | 10 mm |
Diameter | 10 mm |
Coating | TiN |
Tolerantie | 6H |
Boorgatdiameter | 9.3 mm |
Aantal groeven | 5 |
Gewicht | 0.058 kg |
Draadsnij aanschuinhoek type | Halve bodem tap |