Eriks
DORMER

DORMER HSS Verzinkboor 90gr Z=3 TiAlN 8.3 G560

  • ERIKS:11682244
  • Fabrikant:7320760127728
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 28,35/ stukexcl. btw

€ 34,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 18-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Serie
G560
Type
Countersink
Aantal snijmessen
3
Snijrichting
Rechtsdraaiend / Rechts
Snijmateriaal
HSS
Lengte
1.9685 in
Lengte
50 mm
Asdiameter
6 mm
Schachtdiameter
0.2362 in
Verzinkhoek
90 °