Eriks
DORMER

DORMER HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 M24X 3

  • ERIKS:23104642
  • Fabrikant:7320760103869
Image 1
HSS Snijplaat voor metrische schroefdraad ISO 2568 voor ongelegeerd staal <850 N/mm², gietijzer, aluminium en aluminium- magnesiumlegeringen Si <10%
Opslaan in lijst

€ 136,80/ stukexcl. btw

€ 165,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
DORMER
Draadsoort
Metrisch
Draadmaat (M..)
24
Spoed buitenschroefdraad
3 mm
Materiaal
HSS
DIN-norm
ISO 2568
Diameter
55 mm
Dikte
22 mm