€ 67,84/ stukexcl. btw
€ 82,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | DORMER |
Serie | F110 |
Type | MF Gun Nosed Die |
Draadsoort | Metrisch |
Draadmaat (M..) | 10 |
Materiaal | HSS |
Diameter | 10 mm |
Dikte | 11 mm |
Type schroefdraad | Metrisch fijn |
Spoed schroefdraad | 0.75 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Snijmateriaal | HSS |
Snijrichting | Rechtse draad |